Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekasten CS 80, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-04-2500-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-2500-3
EAN/GTIN:
     4052462062405
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter

Preiswerte Stapelbehälter zur Entleerung durch Stapler mit Drehgerät

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken
  • Lochblecheinsatz, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
  • Ablasshahn 1\"
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
150 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
971 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090090
Gewicht:
88 kg
Länge:
840 mm
Breite:
1240 mm
Höhe:
975 mm
Versand-Länge:
1240 mm
Versand-Breite:
840 mm
Versand-Höhe:
975 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > CS > Typ CS > Cs 80
Weitere Suchbegriffe: Spänekasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,19*
€ 632,56*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,96*
€ 632,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,28*
€ 632,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,79*
€ 659,50*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,74*
€ 729,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,96*
€ 868,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,96*
€ 861,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,61*
€ 846,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,28*
€ 825,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.