Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langguttraverse LGT 1,5, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt-Rendering RAL 7005 Mausgrau
Produkt-Rendering RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto Detail
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-21-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-21-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462061477
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Lange und instabile Lasten wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
207 kg
Länge:
1390 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
280 mm
Versand-Länge:
1390 mm
Versand-Breite:
2000 mm
Versand-Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > LGT > Typ LGT > Lgt 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,56*
€ 1.790,56*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.697,16*
€ 1.790,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,40*
€ 1.898,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.818,79*
€ 1.906,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.714,95*
€ 1.913,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,68*
€ 2.268,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,91*
€ 2.248,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,59*
€ 2.189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,82*
€ 2.169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,79*
€ 2.164,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.