Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langguttraverse LGT 3,5, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langguttraverse Transportgeräte LGT 3 5 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler
Langguttraverse Transportgeräte LGT 3 5 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-23-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-23-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462061408
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Lange und instabile Lasten wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
315 kg
Länge:
1410 mm
Breite:
4000 mm
Höhe:
300 mm
Versand-Länge:
1410 mm
Versand-Breite:
4000 mm
Versand-Höhe:
300 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Innenabstand:
920 mm
Farbe:
Gelborange
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > LGT > Typ LGT > Lgt 3,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.614,20*
€ 2.762,45*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.627,54*
€ 2.762,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.794,22*
€ 2.927,18*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.798,35*
€ 2.940,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.643,38*
€ 2.950,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,41*
€ 3.499,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,82*
€ 3.476,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,01*
€ 3.384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,15*
€ 3.340,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.798,35*
€ 3.330,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.