Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutseitenwagen LSW 2,5, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutseitenwagen 2 5 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Langgutseitenwagen 2 5 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-32-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-32-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462061675
Suchbegriffe:
Langgutseitenwagen

Wagen mit klappbaren Einfahrtaschen für den Transport von langem Material

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Klappbare Einfahrtaschen
  • Vier steckbare Rungen
  • Seitliches Einfahren der Gabelzinke
  • 4 Lenkrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon zwei Lenkrollen mit Feststeller
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Gewicht:
88 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
730 mm
Versand-Länge:
2000 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
730 mm
Tragfähigkeit:
2550
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Außenmaß Breite (Einfahröffnung hochgekippt):
1092 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
... > LSW > Typ LSW > Lsw 2,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,50*
€ 1.251,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,47*
€ 1.251,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,63*
€ 1.256,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,94*
€ 1.305,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,79*
€ 1.489,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,45*
€ 1.477,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,68*
€ 1.422,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,32*
€ 1.389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,47*
€ 1.360,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.