Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerwanne CW 2, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4513-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4513-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462029460
Suchbegriffe:
Absetzcontainer
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne

Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z. B. Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

Eigenschaften

  • Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
  • 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
  • Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
  • Aufnahmen für Gabelstapler
  • Kranösen für Aufnahme mit Kran
  • Reinigungsfreundlich
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090059
Gewicht:
663 kg
Länge:
2800 mm
Breite:
2030 mm
Höhe:
560 mm
Versand-Länge:
2800 mm
Versand-Breite:
2030 mm
Versand-Höhe:
560 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
20000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
1036 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1036 Liter
Maximale Dichte:
1,5 kg/Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > CW > Typ CW > CW 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.168,57*
€ 3.275,69*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.153,21*
€ 3.275,71*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.292,59*
€ 3.409,67*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,95*
€ 3.626,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.669,21*
€ 3.776,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.776,33*
€ 4.493,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.754,90*
€ 4.468,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.690,63*
€ 4.391,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.669,21*
€ 4.366,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.