Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülltrichter BTS, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4516-02-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462029712
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter

Einfache und sichere Befüllung von Big-Bags und Behältern mit Schüttgütern

Eigenschaften

  • Standkonstruktion
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Unterfahrhöhe 1190 mm
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen
Weitere Informationen:
Trichteröffnung oben Breite:
1875 mm
Trichteröffnung oben Länge:
850 mm
Trichteröffnung unten Breite:
700 mm
Trichteröffnung unten Länge:
500 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
930 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73269098
Gewicht:
312 kg
Länge:
980 mm
Breite:
1980 mm
Höhe:
2050 mm
Versand-Länge:
980 mm
... > BTS > Typ BTS > BTS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,47*
€ 2.023,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,86*
€ 2.023,84*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.065,08*
€ 2.196,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,06*
€ 2.300,46*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.322,34*
€ 2.457,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,15*
€ 2.924,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,92*
€ 2.899,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,36*
€ 2.823,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.337,69*
€ 2.781,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,34*
€ 2.763,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.