Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülltrichter BTM, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4516-03-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462029767
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter

Einfache und sichere Befüllung von Big-Bags und Behältern mit Schüttgütern

Eigenschaften

  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Unterfahrhöhe 1190 mm
  • Standkonstruktion
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen
  • Mobil einsetzbar
Weitere Informationen:
Trichteröffnung oben Breite:
1875 mm
Trichteröffnung oben Länge:
850 mm
Trichteröffnung unten Breite:
700 mm
Trichteröffnung unten Länge:
500 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
930 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73269098
Gewicht:
342 kg
Länge:
1700 mm
Breite:
1980 mm
Höhe:
2050 mm
Versand-Länge:
1700 mm
... > BTM > Typ BTM > BTM
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,81*
€ 2.313,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.234,71*
€ 2.313,82*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.438,17*
€ 2.522,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.469,65*
€ 2.605,49*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.744,24*
€ 2.835,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,73*
€ 3.374,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.819,82*
€ 3.355,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,19*
€ 3.296,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.744,24*
€ 3.265,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.