Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 1800, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne Regalwannen 1800 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Einhängewanne Regalwannen 1800 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-12-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-12-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041097
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1250 mm
Versand-Höhe:
160 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
259 Liter
Tiefe:
1250 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
106 kg
Breite:
1750 mm
Höhe:
160 mm
Versand-Länge:
1750 mm
... > EHW > Typ EHW > Ehw 1800
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Einhängewanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,11*
€ 527,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,65*
€ 527,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,17*
€ 543,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,92*
€ 594,02*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,44*
€ 596,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,60*
€ 709,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,01*
€ 693,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,16*
€ 672,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,44*
€ 618,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,94*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,17*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,57*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 416,41*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 412,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.