Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2700-3 PE, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-59-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-59-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462051485
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090030
Gewicht:
261 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
440 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
440 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1077 Liter
Tiefe:
1315 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.645,60*
€ 1.805,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.644,76*
€ 1.805,42*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.649,07*
€ 1.809,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.766,82*
€ 1.940,26*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,48*
€ 1.952,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,87*
€ 2.323,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,15*
€ 2.298,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,21*
€ 2.210,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,28*
€ 2.158,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,48*
€ 2.106,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.