Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW-GR 3300-2, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-75-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-75-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462051232
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090059
Gewicht:
247 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
265 mm
Versand-Länge:
3250 mm
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
265 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
540 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
540 Liter
Tiefe:
1300 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,98*
€ 1.034,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,92*
€ 1.083,10*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,20*
€ 1.083,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,52*
€ 1.116,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,02*
€ 1.187,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,04*
€ 1.412,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,57*
€ 1.410,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,86*
€ 1.365,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,81*
€ 1.332,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,02*
€ 1.285,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.