Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW 3300-2 PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-76-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-76-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462058408
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090030
Gewicht:
187 kg
Breite:
3265 mm
Höhe:
270 mm
Versand-Länge:
3265 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
270 mm
Auffangvolumen (DE):
540 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
617 Liter
Tiefe:
1315 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Geeignet für Trägerlänge:
3300 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,65*
€ 1.675,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,84*
€ 1.675,40*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.561,12*
€ 1.730,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,93*
€ 1.769,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,23*
€ 1.833,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,05*
€ 2.181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,91*
€ 2.164,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,30*
€ 2.079,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,51*
€ 2.027,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,23*
€ 1.979,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.