Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSI 50, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4521-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4521-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462031135
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
480 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1250 mm
Muldenhöhe:
420 mm
Muldenlänge:
1245 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
183 kg
Länge:
1810 mm
Breite:
1330 mm
Höhe:
710 mm
Versand-Länge:
1810 mm
Versand-Breite:
1330 mm
... > BSI > Typ BSI > Bsi 50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,16*
€ 1.302,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,24*
€ 1.302,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.306,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,55*
€ 1.399,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,68*
€ 1.402,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,02*
€ 1.549,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,11*
€ 1.534,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,05*
€ 1.472,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,05*
€ 1.434,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,24*
€ 1.398,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.