Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18V ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06039D4000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D4 000
EAN/GTIN:
     4053423225228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18V, Der kompakte und leistungsstarke Akku-Allrounder erfüllt alle Wünsche, Das Zweiganggetriebe und 20 Drehzahlvoreinstellungen liefern angemessene Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung, Klares und ergonomisches Design für bequeme Handhabung, LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Ideal für Bohrprojekte mit Holz, Metall und Kunststoff sowie zum Schrauben, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem, Schrauberbit, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkukapazität:
1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
440 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1450 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 440 / 1450 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
23 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
23 / 32 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20 + 1
Bohrfutter:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
179 x 57 x 215 mm
7.2 Volt:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 51,50*
€ 64,23*
€ 4,90*
ab € 51,99*
€ 65,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,77*
€ 65,31*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 56,22*
€ 69,21*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 62,27*
€ 76,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.