Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen-Set, 60 mm, K 80, 120, 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A0014T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 14T
EAN/GTIN:
     3165140730037
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülsen-Set 80/120/240, Für leichte bis schwierige Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel, Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche, Einfacher Schleifhülsenwechsel, Schleifhülsen-Set 60 mm, Körnung 80/120/240 (1 600 A00 14T), Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Körnung 2:
120
Körnung 3:
240
Gewicht:
,05 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandrolle, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Schleifvorsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 6,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,56*
€ 6,59*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,76*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.