Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceleistung PRO Service COMFORT 3J C DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1600A02K1N
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 K1N
EAN/GTIN:
     4053423241822
Suchbegriffe:
Serviceleistung
Serviceleistung PRO Service COMFORT 3J C DE, Pappkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Höhe):
1 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
135 mm
Dauer der Service-Laufzeit:
3 J
Abgedeckte Assets:
Werkzeug
Datengesteuerte Optimierung:
nein
Diebstahlrabatt:
ja
Kalibrierung:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,75*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 139,76*
€ 168,60*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 141,25*
€ 170,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,52*
€ 171,96*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 172,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.