Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Zamo – Radadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 608 M00 C23 Entfernungsmesser Schwarz, Rot 0 - 20 m
Bosch 1 608 M00 C23 Entfernungsmesser Schwarz, Rot 0 - 20 m
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1608M00C23
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 C23
EAN/GTIN:
     3165140934251
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
distanzmesser bosch
entfernungsmesser
Systemzubehör Zamo – Radadapter, Schnelle Längenvermessung, selbst auf gewölbten und unebenen Flächen, Zum schnellen Vermessen gerader, gewölbter und unebener Flächen bis zu 20 m, Geeignet zum Vermessen freistehender Objekte, Handliches und kompaktes Design für problemloses Messen, Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Messbereich, von:
0 m
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
ja
Messbereich:
0.00 - 20.00 m
Messgenauigkeit**:
± 5.0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
51 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
51 x 50 x 62 mm
Messbereich, bis:
20 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
5 mm
Gewicht:
,015 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
48 x 38 x 22 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
nein
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 16,53*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,91*
1
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,51*
€ 17,53*
6 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.