Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Zamo – Bandadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1608M00C25
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 C25
EAN/GTIN:
     3165140934268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandadapter
Systemzubehör Zamo – Bandadapter, Präzise Vermessung von Abständen bis zu 1,5 m, Zum Vermessen von Abständen und Objekten bis zu 1,5 m, Ideal for Umfänge und freistehende Objekte, Einfaches Anbringen am und Trennen vom Laser-Entfernungsmesser Zamo, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Messbereich, von:
,01 m
Messbereich, bis:
1,5 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
1 mm
Gewicht:
,028 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 38 x 22 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
ja
Messbereich:
0.01 - 1.50 m
Messgenauigkeit**:
± 1.0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
51 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
51 x 50 x 62 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 20,13*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 20,30*
1
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 21,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,58*
€ 21,42*
4 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.