Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2605510300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 510 300
EAN/GTIN:
     3165140542197
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 20-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 L..); GWS 22-230 J (0 601 8C1 3..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 22-230 P (0 601 8C1 1..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M..); GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3..); GWS 24-230 P (0 601 8C3 1..); GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 2000 J (0 601 8F2 0..); GWS 2000 P (0 601 8F2 1..); GWS 2200 J (0 601 8F4 0..); GWS 2200 P (0 601 8F4 1..); GWS 2400 J (0 601 8F4 2..); GWS 2400 P (0 601 8F4 3..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..) .
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
230
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Schutzhaube
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 23,30*
€ 30,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,33*
€ 30,13*
1
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 30,19*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 24,90*
€ 32,01*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,43*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,26*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,52*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 107,24*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,37*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,81*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 135,93*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,71*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.