Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, 50er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000797 Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er Pack
Bosch 2607000797 Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er Pack
Bosch 2607000797 Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er Pack
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607000797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 797
EAN/GTIN:
     3165140093880
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, Flachdübel GR 10
Weitere Informationen:
Länge mm:
55
Breite mm:
19
Höhe mm:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,1334*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1028*
€ 0,1478*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,50*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 6,94*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 382,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.