Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607001176
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 176
EAN/GTIN:
     3165140048415
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick macht eine harte und feste Verbindung. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch er ideal für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten ist. Die gelbe, natürliche Farbe ist geeignet für Holz, Furnier/Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen und Metalle. Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 14,12*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 14,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,72*
€ 14,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,33*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,61*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02322* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,22*
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,33*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,22*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,84*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.