Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Fräser-Set mit 1/4-Zoll Schaft, 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607019465
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 465
EAN/GTIN:
     3165140415835
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Oberfräsen-Fräsersatz
Oberfräsen-Fräsersortiment
Hartmetallfräser-Set. 12-teilig. Mit 1/4-Zoll Schaft. Bestens gerüstet für die gängigsten Fräsaufgaben: Hartmetallfräser-Set zum Herstellen von Profilen und Verbindungen mit handgeführten Oberfräsen. Passgenauigkeit und hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetallschneiden, optimierte Schneidengeometrie und Präzisionsschliff. Zum Profilieren: 2 Abrundfräser, 1 Fase-/Bündigfräser, 2 Hohlkehlfräser, 1 Profilfräser, 1 V-Nutfräser. Für präzise Verbindungen: 1 Bündigfräser, 3 Nutfräser, 1 Zinkenfräser. Für Oberfräsen mit 1/4-Zoll Werkzeugaufnahme aller Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen. Im Kunststoffkoffer. Dieses Set enthält: 2 Abrundfräser mit Kugellager: Durchmesser 21,8, R 6,3, L 13,5 mm. Durchmesser 28,1, R 9,5, L 16,5 mm. 1 Bündigfräser mit Durchmesser: 12,7, L 13 mm. 1 Fasefräser mit Durchmesser: 31,5 / Winkel 45 Grad, L 15 mm. 2 Hohlkehlfräser: Durchmesser 12,7, R 6,3, L 12,7 mm. Durchmesser 21,8, R 6,3, L 13 mm. 3 Nutfräser: Durchmesser 6 / 12 / 16, L 19,7 mm. 1 Profilfräser mit Durchmesser: 25, R 4,5, L 16,3 mm. 1 V-Nutfräser mit Durchmesser: 12,7 / Winkel 90 Grad, L 12,7 mm. 1 Zinken- und Gratfräser mit Durchmesser: 12,7 / Winkel 14 Grad, L 11,8 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Abrundfräser mit Kugellager: Ø 21.8, R 6.3, L 13.5 mm, Ø 28.1, R 9.5, L 16.5 mm 1 Bündigfräser: Ø 12.7, L 13 mm 1 Fasefräser: Ø 31.5 / Winkel 45°, L 15 mm 2 Hohlkehlfräser: Ø 12.7, R 6.3, L 12.7 mm, Ø 21.8, R 6.3, L 13 mm 3 Nutfräser: Ø 6 / 12 / 16, L 1
Verpackung:
Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung l:
223,5 mm
Abmessung b:
133,6 mm
Abmessung h:
48,4 mm
Abmessung (lxbxh):
223.5 x 133.6 x 48.4 mm
Gewicht:
,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Oberfräsersatz, oberfräsen-fräsersatz bosch, fräser satz, Fräser-Satz (Hartmetall), HM-Fräser-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 47,41*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 36,00*
€ 47,42*
3 Tage
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 48,50*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,83*
€ 49,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,66*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060326C800
ab € 123,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.