Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608576291 Herst.-Nr.: 2 608 576 291 EAN/GTIN: 3165140857406 |
| |
|
| | |
| Der SDS plus-9 Speed Clean ermöglicht staubfreies Bohren. Während der Arbeit zieht der eingebaute Vakuumanbau Staub durch Extraktionsöffnungen im Bohrer, womit ein optimaler Materialabtransport ohne zusätzliche Arbeitsschritte möglich ist. Diese Technologie sorgt für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armiertem Beton geeignet. Der SDS plus-9 Speed Clean-Bohrer ist als 4-Schneider für größere Durchmesser und als 2-Schneider für kleinere Durchmesser erhältlich. Er besitzt eine präzise Zentrierspitze. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Er wird in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: | | Länge mm: | 99 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,34* | € 11,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,31* | € 11,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,60* | € 11,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 8,94* | € 12,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|