Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 660 Kreissägeblatt 45 cm
Bosch 2 608 602 660 Kreissägeblatt 45 cm
Bosch 2 608 602 660 Kreissägeblatt 45 cm
Bosch 2 608 602 660 Kreissägeblatt 45 cm
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608602660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 660
EAN/GTIN:
     3165140581660
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Best for Concrete für schnelle Schnitt in Beton. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Beton aller Art.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
450
Bohrungsdurchmesser mm:
25,4
Schnittbreite mm:
3,6
Segmenthöhe mm:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 210,31*
€ 247,23*
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 219,48*
€ 256,11*
€ 4,90*
ab € 219,22*
€ 256,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,56*
€ 259,06*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 233,19*
€ 268,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.