Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie RK214 SF214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1068
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1068
EAN/GTIN:
     4250692954273
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
aus glasklarem Material, schützen großflächige Beschriftungsetiketten vor Verschmutzung und Beschädigung
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
192 mm
für Breite:
234 mm
für Höhe:
140 mm
konfigurierbar?:
Nein
Typ/Verwendung:
Regalkasten RK
Pos. (RK):
E
Typenbezeichnung:
SF214
für Behältertyp:
RK*214
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Pos.:
C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1605*
€ 0,1859*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2094*
€ 0,2094*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,06*
€ 10,19*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 10,22*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.