Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT352 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1074
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1074
EAN/GTIN:
     4250692953948
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
aus Polystyrol, Farbe grau, nachrüstbar, mit Herausfallschutz, rastet beim Einsetzen selbsttätig ein
Weitere Informationen:
für Breite:
210 mm
für Länge:
350 mm
für Höhe:
145 mm
für Höhe 2:
200 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (SK):
D
Typenbezeichnung:
LT352
für Behältertyp:
SK3521, SK3522
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Pos.:
E
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, längsteiler sichtlagerkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,94*
€ 4,94*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,59*
17 Tage
14
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 42,70*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 44,77*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,15*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.