Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT5032 grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1075
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     4250692953931
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
aus Polystyrol, Farbe grau, nachrüstbar, mit Herausfallschutz, rastet beim Einsetzen selbsttätig ein
Weitere Informationen:
für Breite:
315 mm
Farbe:
grau
Pos.:
E
für Länge:
500 mm
für Höhe:
200 mm
für Höhe 2:
300 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (SK):
D
Typenbezeichnung:
LT5032
für Behältertyp:
SK5032, SK5033
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, bito querteiler sichtlagerkasten, längsteiler regalkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 61,35*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 61,59*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 55,54*
€ 69,65*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 69,80*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 89,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,67*
€ 73,3873
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.