Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT3502 verpackt verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1091
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1091
EAN/GTIN:
     4250692953900
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite
Weitere Informationen:
für Breite:
230 mm
für Länge:
500 mm
für Höhe:
115 mm
konfigurierbar?:
Nein
Typenbezeichnung:
LT3502
für Behältertyp:
PK351
Material:
verzinkt
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 58,64*
€ 75,11*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 58,64*
€ 75,11*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 59,26*
€ 75,79*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 75,81*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 82,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,79*
€ 90,1901
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.