Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 400x300 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-12112
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12112
EAN/GTIN:
     4250692967617
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
400 mm
für Nutztiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 39,35*
€ 52,81*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 39,39*
€ 52,83*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 40,55*
€ 54,72*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,59*
€ 54,81*
8 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 56,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.