Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 600x100 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-12120
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12120
EAN/GTIN:
     4250692967679
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
600 mm
für Nutztiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 42,50*
€ 57,90*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 42,58*
€ 57,90*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 42,81*
€ 58,21*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 58,22*
10 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 59,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,80*
€ 61,642
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.