Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Lochblech 1999x524 Nachrüst-Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-13607
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13607
EAN/GTIN:
     4250692919487
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 bis 3 Segmenten je nach Rahmenhöhe, Euro-Lochung, inkl. Befestigungsclips, exklusive Stützrahmen. Bitte unmontierte Stützrahmen separat bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Regaltiefe:
524 mm
Tiefe:
524 mm
für Nutztiefe:
500 mm
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,53*
€ 110,15*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 85,55*
€ 110,17*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,55*
€ 111,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 111,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,82*
€ 111,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 297,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.