Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett XL 21/74


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-14557
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14557
EAN/GTIN:
     4250692945103
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
weiße Etikettenkartons, passend für alle XL-/KLT-Behälter mit einer Mindesthöhe von 170 mm
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Pos.:
F
Höhe:
74 mm
Pos. (XL-Sichtöffnung):
F
konfigurierbar?:
Nein
Typ/Verwendung:
Eurostapelbehälter XL
Typenbezeichnung:
XL21/74
Material:
Karton
Farbe:
weiß
Pos. (KLT):
F
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 8,89*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,56*
€ 9,45*
3 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,75*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,16*
€ 10,32*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 7,64*
€ 11,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.