Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett XL 21/60


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-14558
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14558
EAN/GTIN:
     4250692945110
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
weiße Etikettenkartons, passend für alle XL-/KLT-Behälter mit einer Mindesthöhe von 170 mm
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Pos.:
F
Höhe:
60 mm
Pos. (XL-Sichtöffnung):
F
konfigurierbar?:
Nein
Typ/Verwendung:
Eurostapelbehälter XL
Typenbezeichnung:
XL21/60
Material:
Karton
Farbe:
weiß
Pos. (KLT):
F
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,87*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 6,55*
€ 9,42*
3 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,73*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 7,63*
€ 11,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,40*
€ 12,376
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.