Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11335-1515 Herst.-Nr.: 1515 EAN/GTIN: 4250692954129 |
| |
|
| | |
| nachrüstbarer federnder Sicherungs-/Tragebügel aus verzinktem Stahl, dienen als Halterung des Kastens bei Schrägstellung im Regal und als Tragegriff, verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen aus dem Regal, senkt sich beim Einschieben ins Regal und beim Stapeln selbsttätig Weitere Informationen: | | für Breite: | 234 mm | konfigurierbar?: | Nein | Pos. (RK): | C | Typenbezeichnung: | TSB2 | für Behältertyp: | RK*209, 214 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | Pos.: | B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 16,03* | € 22,72* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 16,14* | € 22,81* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,54* | € 23,71* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,82* | € 24,66* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 18,09* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,614* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|