Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR64MBS blau Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-15510
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15510
EAN/GTIN:
     4250692922302
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 600 x 400 mm, mit eingelegtem Stülpdeckel für optimale Arretierung von MB-Behältern, aus glasfaserverstärktem Polyamid, Stülpdeckel aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Länge:
620 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Ø Rad:
100 mm
Pos. (MB):
J
Pos. Kommissioneren:
D
Bereifung:
PP
Pos. (BN):
D
Tragkraft:
250 kg
Pos. (MB Medical):
H
Typenbezeichnung:
TR64MBS
Farbe:
blau
Pos.:
I
Weitere Suchbegriffe: Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,78*
€ 91,79*
€ 5,00*
ab € 73,02*
€ 92,24*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,08*
€ 92,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 92,74*
Frei Haus
ab € 75,25*
€ 95,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.