Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11335-15705 Herst.-Nr.: 15705 EAN/GTIN: 4250692922456 |
| |
|
| | |
| Einwegplomben, passend für alle MB-Behälter sowie für XL-Behälter im Grundmaß 800 x 600 mm, verhindern Manipulationen am Behälter, pro Behälter werden 2 Plomben benötigt, Farbe rot, Beschriftung und Sonderfarben auf Anfrage Weitere Informationen: | | konfigurierbar?: | Nein | Pos. (MB): | B | Pos. (XL): | D | Pos. Kommissioneren: | A | Pos. (XL-mit-Kufen): | B | Pos. (BN): | A | Typ/Verwendung: | Mehrwegbehälter MB | Pos. (MB Medical): | C | Pos. (MB mit Kufen): | B | Typenbezeichnung: | MBP2 | Material: | PP | Farbe: | rot | Pos.: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Plombe, Sicherheitsplomben, Plomben Stapelbehälter, eurobehälter rot, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0667* | € 0,0797* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0805* | € 0,0805* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,54* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 30,62* | € 40,80* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 33,70* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|