Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler-Set QT109 verpackt transparent inkl. Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-1588
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1588
EAN/GTIN:
     4250692954013
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar, stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, inkl. Etiketten
Weitere Informationen:
für Breite:
117 mm
für Höhe:
90 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
A
Typenbezeichnung:
QT109
für Behältertyp:
RK*109
Material:
PP
Farbe:
transparent
Pos.:
E
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, querteiler regalkasten bito, querteiler regalkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,46*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 7,04*
€ 10,80*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 7,05*
€ 10,81*
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 12,19*
14 Tage
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.