Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR84MB Alu Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-16494
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16494
EAN/GTIN:
     4250692923699
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
mit 4 Lenkrollen, für Mehrwegbehälter 800 x 400 mm und 800 x 600 mm, Eckkonstruktion aus Kunststoff, Seitenprofile aus Alu eloxiert
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
720 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
800 mm
Ø Rad:
100 mm
Pos. (MB):
K
Bereifung:
PP
Tragkraft:
250 kg
Pos. (MB Medical):
I
Typenbezeichnung:
TR84MB
Pos.:
J
Weitere Suchbegriffe: Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,51*
€ 174,26*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 142,93*
€ 174,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 175,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 175,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 176,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0023
ab € 34,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0003
ab € 36,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0402-0062
ab € 52,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0401-0002
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.