Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT4208 beschichtet RAL7032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-19066
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19066
EAN/GTIN:
     4250692930277
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
stabiler Längsteiler aus Stahl, graubeige beschichtet, zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite
Weitere Informationen:
für Breite:
117 mm
für Breite 2:
234 mm
für Länge:
400 mm
für Höhe:
80 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
B
Typenbezeichnung:
LT4208
für Behältertyp:
RK4208
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7032 Kieselgrau
Pos.:
F
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,08*
€ 5,08*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,75*
17 Tage
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 39,27*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 49,41*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.