Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT51509 beschichtet RAL7032


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-29370
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29370
EAN/GTIN:
     4250692942065
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
stabiler Längsteiler aus Stahl, graubeige beschichtet, zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite
Weitere Informationen:
für Breite:
156 mm
für Länge:
500 mm
für Höhe:
90 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
B
Typenbezeichnung:
LT51509
für Behältertyp:
RK51509
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7032 Kieselgrau
Pos.:
F
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 42,41*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 36,68*
€ 49,44*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 49,69*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 39,23*
€ 51,35*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 57,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,35*
€ 61,1065
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,66*
€ 60,2854
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,60*
€ 54,264
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.