Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK17138 XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-31322
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31322
EAN/GTIN:
     4250692902069
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Höhe:
85 mm
Innenbreite oben:
127 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenlänge oben:
168 mm
Länge:
178 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Volumen:
1,7 Liter
konfigurierbar?:
Nein
Inhaltsbelastung:
- kg
Format:
1/8
Typen­be­zeich­nung:
EEK17138XL
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
32
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,65*
€ 3,65*
9 Tage
unbekannt
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,66*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 76,22*
€ 95,64*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 80,86*
€ 97,80*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 83,48*
€ 101,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.