Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EEK26123 KLT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-31366
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31366
EAN/GTIN:
     4250692922159
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Breite:
179 mm
Höhe:
230 mm
Länge:
265 mm
für Breite:
400 mm
für Länge:
600 mm
Volumen:
9,6 Liter
konfigurierbar?:
Nein
Inhaltsbelastung:
- kg
Format:
1/4
Typen­be­zeich­nung:
EEK26123KLT
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,22*
€ 9,22*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,38*
2
pro Satz
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 33,36*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 25,41*
€ 34,95*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 26,24*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.