Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennblech 295x301 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-44692
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44692
EAN/GTIN:
     4250692965163
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
freistehend, unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen, erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebeneeinfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Länge:
300 mm
für Nutztiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 10,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,03*
€ 10,44*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,05*
€ 10,47*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,50*
€ 11,15*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.