Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 2499x1058x424 G 4Ebenen vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-53085
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53085
EAN/GTIN:
     4250692959148
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Fachlast: 250 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Länge Grundfeld 2:
1358 mm
Länge Grundfeld 3:
1558 mm
Regaltiefe:
424 mm
Tiefe:
424 mm
Nutztiefe:
400 mm
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
250 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
4
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Grundfeld
Regallänge:
1058 mm
Anzahl Ebenen:
4
Fachlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Länge:
1058 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Anbaufeld 2:
1308 mm
Länge Anbaufeld 3:
1508 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal bito, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 198,03*
€ 246,47*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 199,52*
€ 246,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 247,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 247,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 248,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.