Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x267 TS43XL PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-9409
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9409
EAN/GTIN:
     4250692954730
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Länge:
267 mm
für Breite:
300 mm
Durchmesser:
15 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (BN-Sichtöffnung):
C
Pos. (XL-Sichtöffnung):
D
Typ/Verwendung:
Eurostapelbehälter XL
Typenbezeichnung:
TS43XL
für Behältertyp:
400 x 300 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Pos.:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.