Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen PRO Set / P1 4005x 800 m. B-Au unmontiert verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0595-0027
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0595-0027
EAN/GTIN:
     4250692908672
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
palettenregal ständerrahmen
, Feldlast: 6000 kgaus verzinktem Bandstahl höchster Güte, Höheneinteilung der Fachebenen im Raster von 50 mm, bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatte, Horizontal- und Diagonalstreben, werden verdrehsicher mit 2 Bolzenankern je Fußplatte befestigt, Bolzenanker und 2 Unterlegbleche 1,5 mm je Stützrahmen sind im Lieferumfang enthalten, 1100 und 800 mm tiefe Rahmen für Längs- oder Quereinlagerung von Europaletten
Weitere Informationen:
Rahmentiefe:
800 mm
Höhe:
4000 mm
Tiefe:
800 mm
Rahmenhöhe:
4000 mm
vormontiert:
Nein
Feldlast:
6000 kg
Stützentyp:
P1
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 214,50*
€ 262,86*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 214,76*
€ 262,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 264,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,71*
€ 265,38*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 265,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.