Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 2700x 800 104L Einlegesegment RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0660-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0004
EAN/GTIN:
     4250692909426
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
schwere Produkte sicher lagern - bis 1.600 kg pro Ebene, hochwertige Stahleinlegesegmente glanzverzinkt, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern, glattflächige, glanzverzinkte Stahleinlegesegmente zum leichten kraftschonenden Kommissionieren
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Traversenlänge:
2700 mm
Feldbreite:
2700 mm
Traversenprofil:
PS 104L
Typ/Verwendung:
PSSS
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
Pos.:
A
Tragkraft/Fachebene:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 264,95*
€ 322,53*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 264,92*
€ 322,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,88*
€ 325,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 326,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,64*
€ 429,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.