Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm Set / Nutztiefe:500 Typ:L 140kg 20°- Neigung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0680-0010
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0680-0010
EAN/GTIN:
     4250692929684
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm
inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
für Nutztiefe:
500 mm
Pos. (BN):
E
Tragkraft:
140 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Pos.:
A
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 25,61*
€ 35,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 25,38*
€ 35,69*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,85*
€ 37,37*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 37,43*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.