Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 2999.0x1.00x624 unmontiert PA-Niet R3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1200-0049
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0049
EAN/GTIN:
     4250692967105
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, Stützen kunststoffbeschichtet in RAL 3000 Feuerrot, restliche Bauteile verzinkt
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
624 mm
Höhe:
3000 mm
Materialstärke:
1 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 90,19*
€ 116,77*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 90,21*
€ 116,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,65*
€ 118,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 118,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 119,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.