Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 2999.0x1.00x824 montiert ST-Niet verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1200-0225
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0225
EAN/GTIN:
     4250692967310
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbarbestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt, Bitte beachten: Verlängerte Lieferzeit
Weitere Informationen:
Regaltiefe:
824 mm
Höhe:
3000 mm
Materialstärke:
1 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,20*
€ 147,55*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,22*
€ 147,56*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,22*
€ 148,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 149,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 150,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.