Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-CADM08RH634 Herst.-Nr.: CADM08RH634 EAN/GTIN: 5020073826050 |
| |
|
| | |
| Bisleys Note Caddy ist mobil, sicher und multifunktional - persönlicher Stauraum von seiner besten Seite. Auf der rechten Seite befinden sich eine Universal- und eine Hängeregistraturschublade. Diese sind zentral mit einem Zylinderschloss abschließbar. An der Schubladenaußenseite befindet sich eine Schleppschlaufe (Bisley Logo RAL 7045, Schlaufe RAL 7015). Die 2 65 mm Rollen auf der Schubladenseite sind bremsbar. Die offene Seite des Caddies ist mit einem höhenverstellbaren Fachboden in Korpusfarbe ausgestattet. Maße: H 563 x B 800 x T 490 mm. Farbe: anthrazitgrau. Garantie: 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Garantie: | Garantie Jahre | Farbe: | Farbe | Gesamthöhe: | Gesamthöhe mm | Gesamtbreite: | Gesamtbreite mm | Gesamttiefe: | Gesamttiefe mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Caddy (Büro), Hängemappenschub, Hängemappenschublade, Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer, Aufbewahrung, Stauraum, Container, Schreibtischcontainer, Mobil, Untertischcontainer, Hängeregistratur, Stahlschrank, Beistellschrank, Sitzgelegenheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,53* | € 453,55* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,64* | € 521,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 475,04* | € 579,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 504,17* | € 579,60* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,62* | € 582,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|